リーフレジバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 38363728 品番 HN-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ナチュラルイメージのさわやかリーフ柄バッグです。

幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 サイズS 高さ(mm)350 マチ(mm)100 材質ポリエチレン(ハード) タイプ片面デザイン アズワン品番61-7292-24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38363728
2024-01-30
用途:
子供用の買い物
サービス業

子供の、おやつなど買いに行く時にもたしています。
凄く喜んでいます。

対象商品:
38363746
2021-09-29
用途:
レジ袋として。
有限会社乾薬草園漢方薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

レジ袋としての強度もそれなりにありますし、デザインがかわいいのでお客様には好評です。

対象商品:
38363728
2021-11-11
用途:
テイクアウトスイーツ用
Fruits Parlor OZAKI 様 (飲食業)

なかなか明かるい感じがよい。
少し透けてみえるところがきになるがコスト的にはしかたない。

対象商品:
38363728
2020-08-25
用途:
野菜のおすそ分けなどに
自動車・二輪車・自転車関連業

気持ち小さいかな と思いましたが、さわやかな柄がとても気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38363746
2020-02-20
用途:
商品お買い上げ時
卸売・小売業

化粧品をお買い上げの際、きれいで夢があるものを・・・と購入しました。色もきれいで、お客さまからも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする