曜日別特売
HN-M リーフレジバッグ HEADS(ヘッズ) 38363746

リーフレジバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)240
高さ(mm)450
サイズM
厚さ(mm)0.019
内容量1パック(100枚)注文コード38363746品番HN-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ナチュラルイメージのさわやかリーフ柄バッグです。

幅(mm)240厚さ(mm)0.019サイズM高さ(mm)450マチ(mm)140材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザインアズワン品番61-7292-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363728
2024-01-30
用途: 子供用の買い物
サービス業

子供の、おやつなど買いに行く時にもたしています。
凄く喜んでいます。

対象商品 : 38363746
2021-09-29
用途: レジ袋として。
有限会社乾薬草園漢方薬局医療・福祉・介護関連業

レジ袋としての強度もそれなりにありますし、デザインがかわいいのでお客様には好評です。

対象商品 : 38363728
2021-11-11
用途: テイクアウトスイーツ用
Fruits Parlor OZAKI飲食業

なかなか明かるい感じがよい。
少し透けてみえるところがきになるがコスト的にはしかたない。

対象商品 : 38363728
2020-08-25
用途: 野菜のおすそ分けなどに
自動車・二輪車・自転車関連業

気持ち小さいかな と思いましたが、さわやかな柄がとても気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 38363746
2020-02-20
用途: 商品お買い上げ時
卸売・小売業

化粧品をお買い上げの際、きれいで夢があるものを・・・と購入しました。色もきれいで、お客さまからも好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする