HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
フレンチフロスト平袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38363825
品番
FR-BLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ふんわり透けるフロスト素材が商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれで使いやすいギフトバッグです。
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
厚さ(mm)
0.04
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
340×480
アズワン品番
61-7268-86