HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
フレンチフロスト平袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
80
注文コード
38363877
品番
FR-BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ふんわり透けるフロスト素材が商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれで使いやすいギフトバッグです。
幅(mm)
80
高さ(mm)
270
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
厚さ(mm)
0.035
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×270
アズワン品番
61-7268-82