曜日別特売
6012VVC3 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38363911

 

6012VVC3 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38363911
6012VVC3 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38363911

深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)95
幅B(mm)18
内容量1個注文コード38363911品番6012VVC3
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)18外径D(Φmm)95寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)60寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)69取付関係寸法(最小da)(mm)66.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)412備考-内部すきま予圧記号C3係数fo15.6グリース記号-呼び番号6012許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100JIS等級0基本定格荷重Cor(N)23200基本定格荷重Cr(N)29500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする