HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
ラブリーフラワーOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
300
注文コード
38363983
品番
LVF-OP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るく華やかなOPPギフトバッグです。中身を入れた状態でも前面にもお花が散らしてあるので華やかさはそのまま!
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×450