HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
ラブリーフラワーOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38364008
品番
LVF-OP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るく華やかなOPPギフトバッグです。中身を入れた状態でも前面にもお花が散らしてあるので華やかさはそのまま!
幅(mm)
240
高さ(mm)
380
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×380
アズワン品番
61-7272-52