HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
ドットOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38364069
品番
DT-O2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
白のドット柄が表面に印刷されています。同じデザインでサイズバリエーションがあり、それぞれベースカラーが違うので、用途に合わせてお選びいただけます。
幅(mm)
195
高さ(mm)
290
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×290
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
アズワン品番
61-7272-29