HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
ドットOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
105
色
ブル
注文コード
38364105
品番
DT-O5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
白のドット柄が表面に印刷されています。同じデザインでサイズバリエーションがあり、それぞれベースカラーが違うので、用途に合わせてお選びいただけます。
幅(mm)
105
高さ(mm)
155
色
ブル
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×155
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
アズワン品番
61-7272-26