HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
ハートレッドOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38364218
品番
HTR-OP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ハート柄がとってもキュートなギフトバッグです!
幅(mm)
90
高さ(mm)
150
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×150