HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
チェックOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38364227
品番
CHE-OP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かわいく元気な印象のOPPは中身もしっかり見える優れものです。母の日やホワイトデイにも喜んでいただけます。
幅(mm)
200
高さ(mm)
290
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×290