テクスチャーグリーンスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)200 注文コード38364288 品番TXG-OS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。

幅(mm)200 高さ(mm)310 材質2層フィルム(OPP+CPP) 厚さ(mm)0.05 タイプ背面は白木のデザインです。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする