テクスチャーグリーンスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 38364306 品番 TXG-OS3
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。

幅(mm)120 高さ(mm)200 材質2層フィルム(OPP+CPP) 厚さ(mm)0.05 タイプ背面は白木のデザインです。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする