シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 38364358 品番 SIW-WGB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

やさしく丸く凹んだ窓の形は、商品を箱の空間に合わせて窓からキレイに見せます。ギフトの形に合わせて縦横自由にお使いいただけます。蓋はロック機能にしているため、ジャム瓶などの重い物も入れることができます。(WGB5のみ地獄底です。)清潔感のある白色にエンボスがかかった、こだわりの質感のセットアップギフト用のボックスです。

ホワイト 材質紙、PP 厚さ(mm)1 タイプ窓にはPPフィルムを貼っています。 寸法(幅W×高さH)(mm)窓サイズ:100×87 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-17
用途:
ハンドメイド品のラッピング用
その他業種

ストライプの入った、とてもしっかりした作りで大満足です!また利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
38364358
2021-06-24
用途:
プレゼントボックス
農・林・水産業

このサイズのボックスが無くて、必死にさがしていました。中身もしっかり見えるので、
とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする