PPK-ZL フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364683 PPK-ZL フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364683 PPK-ZL フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364683 PPK-ZL フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364683 PPK-ZL フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364683

フォトプリントジップ付バッグ/カゴ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) サイズL 注文コード38364683 品番PPK-ZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

北欧かごのデザインがおしゃれ!食品や雑貨、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。

材質2層フィルム(OPP+CPP) 厚さ(mm)0.05 サイズL タイプ両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340(223)×340×120
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。※冷凍には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38364683
2024-04-08
用途:
期限1年以内の食料品関係を入れ、壁にかけて保管。二重パッケージになり、長持ち。
水晶の響き 様 (卸売・小売業)

おやつや調味料関係の軽いもの、小さい物、買い置きしたものを入れてこのチャック袋へ入れています。このチャック袋で、商品が二重袋になるため、風味を損なわず、長持ちします。透明だと忘れてもすぐに見つかり便利です。透明ゆえにごちゃごちゃしやすいのですが、カゴ柄によって、それなりの統一感が出てスッキリしています。

対象商品:
38364683
2022-12-15
用途:
アレンジメントフラワーをラッピングしてお届けする時に使います。
ファームサクセス 様 (卸売・小売業)

お花の水が溢れでても、他の商品を汚さず美しいままにお客様にお渡しできるので安心でした。

対象商品:
38364683
2021-03-23
用途:
フルーツバスケット風
土井農園 様 (農・林・水産業)

中にフルーツ入れてフルーツバスケット風を作りたくて購入しました。
とてもかわいいです
果物なので少し穴が開いていると嬉しいな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする