曜日別特売
PPK-ZS フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364717

 

PPK-ZS フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364717
PPK-ZS フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364717
PPK-ZS フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364717
PPK-ZS フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ) 38364717

フォトプリントジップ付バッグ/カゴ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250(173)×250×80
内容量1パック(30枚)注文コード38364717品番PPK-ZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

北欧かごのデザインがおしゃれ!食品や雑貨、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。

材質2層フィルム(OPP+CPP)厚さ(mm)0.05サイズSタイプ両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250(173)×250×80
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。※冷凍には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38364683
2024-04-08
用途: 期限1年以内の食料品関係を入れ、壁にかけて保管。二重パッケージになり、長持ち。
水晶の響き卸売・小売業

おやつや調味料関係の軽いもの、小さい物、買い置きしたものを入れてこのチャック袋へ入れています。このチャック袋で、商品が二重袋になるため、風味を損なわず、長持ちします。透明だと忘れてもすぐに見つかり便利です。透明ゆえにごちゃごちゃしやすいのですが、カゴ柄によって、それなりの統一感が出てスッキリしています。

対象商品 : 38364683
2022-12-15
用途: アレンジメントフラワーをラッピングしてお届けする時に使います。
ファームサクセス卸売・小売業

お花の水が溢れでても、他の商品を汚さず美しいままにお客様にお渡しできるので安心でした。

対象商品 : 38364683
2021-03-23
用途: フルーツバスケット風
土井農園農・林・水産業

中にフルーツ入れてフルーツバスケット風を作りたくて購入しました。
とてもかわいいです
果物なので少し穴が開いていると嬉しいな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする