メッシュワイヤーリボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 ブラウン 注文コード38365085 品番MSH-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ素材の幅広のワイヤー入りリボンです。4色展開です。普段のギフトが、かわいいギフトにもかっこいいギフトにもなります。

ブラウン 材質ポリエステル 寸法(mm)60 タイプワイヤー入(両端) 1巻長さ(m)10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。※ワイヤーの先端で怪我をしないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする