曜日別特売
SRP-MR5 シャープカーリングリボンミックスカラー HEADS(ヘッズ) 38365277

シャープカーリングリボンミックスカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミックスカラーゴールド
内容量1巻注文コード38365277品番SRP-MR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

3色組み合わせたカーリングリボンです。リボンの色合わせに悩まずラッピングできますよ。

ミックスカラーゴールド材質ポリプロピレン寸法(mm)5タイプ片面デザイン ハサミなどでしごいてカールさせることができます。1巻長さ(m)50アズワン品番61-7274-23
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする