サンキューセロハンテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38366047 品番 T-L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

定番人気の「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープ。洋菓子屋さんや、花屋さんでも使いやすいデザインになっています。

材質セロハン 寸法(mm)15 1巻長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38366047
2022-10-20
用途:
かわいいです

宅配便発送時に、商品箱の開口部をとめたり、ショップカードを貼ったりしています。
以前はショップカードを貼るのにTHANKYOUと印刷されたシールを使用していたのでコスト削減できました。

対象商品:
38366047
2022-08-08
用途:
値段を隠すのに丁度良い
不動産業

お客様にコンビニスイーツなどを提供する際に、パッケージの価格表示を隠してお出ししたく、濃い色のラッピングテープを探していました。色の表記がなくスマホ画面で黒のように見え購入しましたが、チョコレート色でした。ともあれ、うまく価格表示が隠れて気に入っています

対象商品:
38366047
2022-02-16
用途:
景品の包装用
運輸・通信業

濃いめの色味でしたが透けないところ、テープをカットする際の使用感、デザインなど、特に問題なく満足しています。シンプルなデザインかつ色なので別の機会にも使いやすそうです。

対象商品:
38366047
2021-09-14
用途:
店の商品の袋どめ
Bread House Nest 様 (卸売・小売業)

かわいいと評判です。透明のセロハンテープよりもこちらの方がいいです。

対象商品:
38366047
2019-07-08
用途:
梱包
株式会社 COCORO.JAPAN 様 (サービス業)

お店のコンセプトに合った テープです!!
大変きにいりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする