HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の かぶせ箱
ストライプショコラBOX CB1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
38366187
品番
BRS-CB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
バレンタイン・ホワイトデイギフトに大活躍!大人っぽい配色にこだわった、生チョコやオランジェットのチョコレート用のショコラボックスです。直接チョコなどをセットしていただけます。
材質
紙
厚さ(mm)
1
色
ブラウン
タイプ
グラシンペーパー2枚付(239×81mm)ボックス金無地面のみ食品対応加工
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×23×82
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×25×88