BC-L ブルーチェックレジバッグ HEADS(ヘッズ) 片面デザインタイプ 38366318

ブルーチェックレジバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)300 注文コード38366318 品番BC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。男性にも好まれるデザインです。

幅(mm)300 厚さ(mm)0.02 サイズL 高さ(mm)540 マチ(mm)140 材質ポリエチレン(ハード) タイプ片面デザイン アズワン品番61-7293-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする