HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
ブルーチェックレジバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
250
注文コード
38366327
品番
BC-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。男性にも好まれるデザインです。
幅(mm)
250
厚さ(mm)
0.018
サイズ
M
高さ(mm)
490
マチ(mm)
150
材質
ポリエチレン(ハード)
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7293-88