HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
ブルーチェックレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
38366354
品番
BC-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。男性にも好まれるデザインです。
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.015
サイズ
S
高さ(mm)
約250(持ち手含む370)
マチ(mm)
120
材質
ポリエチレン(ハード)
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7293-86