ブラックフレンチレジバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 38366424 品番 BFR-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

介護用おむつやペット用品なども入る、大きめサイズの中身が透けにくいレジバッグです。男性、女性問わずに使っていただけるオシャレでかっこいいデザインです。

サイズLL 幅(mm)350 厚さ(mm)0.023 高さ(mm)650 マチ(mm)170 材質ポリエチレン(ハード) タイプ両面同デザイン アズワン品番61-7292-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38366449
2023-12-24
用途:
商品購入時のレジ袋

しっかりした厚みがあるので少し重いものでも問題なく使用できます。また、大きさが選べるところもいいですね。

対象商品:
38366406
2022-10-28
用途:
レジ袋
卸売・小売業

大きくてオシャレで何度もリピート買いしています!冬物のアウターや大きなラッピングの時などに重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする