HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
エレガントローズハンドルバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38366494
品番
ER-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シックなローズと金文字で落ちついた高級感のあるハンドルバッグです。
厚さ(mm)
0.06
アズワン品番
61-7299-64
材質
ポリエチレン(ソフト)
幅(mm)
350
色
茶
高さ(mm)
380
タイプ
両面同デザイン
マチ(mm)
100