SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MB Series(MB1KF100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38379355
品番
MB1KF100-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード