SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MB Series(MBB100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
ストローク調整範囲(mm)
-
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
38381787
品番
MBB100-6Z
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
-
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
6
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード