デザイン、品質とも満足です。
開口部も大きく開くので、作業性もいいと思います。
開口部を閉めるのがマジックテープのみなので、できればファスナー付きも
バリエーションにあるといいと思いました。
他のパカットシリーズが大きく展開したので、コレは思ったより収納が少なかったのが本音。
メットインに入れるのも考慮しスリムなのを選んだ自分のミス。そしてメットインに入れるには本隊に微妙に大きいどういうアンマッチ(笑)
コワケノ道具入れにします。
パッカトバッグ布製の握りなので 滑らず握りやすいし 長さ350ミリで口幅が150ミリ パカっと
開くので取り出しやすいし深さも100ミリほど有るので必要な工具は ほぼ入りました
ただ ちょっとした硬い仕切りが内側サイドが有るとノギスなど精密な物も安心して入ります。
30cmのペグがピッタリ収納出来ます。
鍛造30cmペグ12本と鍛造20cmペグ10本とペグハンマー2本入れてもまだ余裕あります。
コンパクトなのに収納力あります。
内側がクッション素材で出来ているため、持ち運びの際もガチャガチャ音もなく快適です。
ペグケース用に作られたのではと思ってしまうほど、ジャストサイズです。
今まで色々なペグケース買いましたが、これ以上の物はないです。
サイズの選択も出来るので、ペグの本数・長さに合わせれるのも良いですね!
ペグのバッグとして使っています。専用のものは薄くて、しかも高かったので、これを購入しました。バックルを止めたら、ペグたちもあまり音がしなくなるので、やすくて、作りもきちんと、かなりおすすめ。
メンテ先の客先工場からの指示で必要最低限の手持ち工具のみ持参OKとの事でこのツールバッグを購入。普段使いでは無いためメーカー品だけど値段がお手頃な物にしました。
ドライバーやレンチセットなど数点の工具を入れるにはピッタリの容量で満足しています。
開口した時は大きく広がるので商品を入れて閉じると、入れすぎで閉まらないので閉じずに空いたままベルトで閉める事になります