SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
パカットバッグ クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38382183
品番
SPB-CR210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。
フタが透明で収納している工具が確認できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×120×130
色
ブラック
用途
ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。
材質(本体)
PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×120×130
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
120
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。