曜日別特売
NU218EMC3 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工) 38383177

単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内径dなど124種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
注文コード
38383177
品番
NU218EMC3
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。

内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
30
寸法r(mm)
(最小)2
寸法Fw(mm)
107
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
2600
内部すきま予圧記号
C3
寸法r1(mm)
(最小)2
呼び番号
218
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
4000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
4800
寸法Ew(mm)
-
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
217000
基本定格荷重Cr(N)
182000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする