グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの フェンス・ネット
クランプフェンスバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38383644
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
材質
電気メッキ製
用途
フェンス用部品。
仕様
ネジ式、単クランプ+フェンスバンド
寸法(mm)
160×120×50
質量(g)
480
寸法(Φmm)
単管:48.6
アズワン品番
64-6551-11
メーカー商品コード
1104710203
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。