MCF-3275 メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384030 MCF-3275 メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384030 MCF-3275 メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384030 MCF-3275 メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384030 MCF-3275 メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384030

メガプルメジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38384030 品番MCF-3275
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

巻取り式ケーブルフィッシャー
先端部フック形状
OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
・600V ビニル絶縁電線(IV)より線
・600V 架橋ポリエチレンビニル
絶縁ビニルシースケーブル(CVT)
尺目盛
ベルトクリップ

材質ステンレス・樹脂 幅(mm)32テープ 質量(g)483 長さ(m)7.5 本体寸法(mm)57×111×85
関連資料:(0.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする