DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンベックス・巻尺・距離測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンベックス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ロック付コンベックス
電工メジャー(ケーブルゲージ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38384039
品番
CCX-3275TD
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
・600V ビニル絶縁電線(IV)より線
・600V 架橋ポリエチレンビニル
絶縁ビニルシースケーブル(CVT)
尺目盛
ベルトクリップ
材質
ステンレス・樹脂
質量(g)
483
長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
32
本体サイズ(mm)
57×111×85
関連資料:
(1.18MB)