DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
コバルト正宗ドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本)
注文コード
38384048
品番
DCOD-13S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼 HSCO-M42
ステンレス鋼等、難削材に最適
スチールケース付
丸シャンク
回転用
セット内容
(13サイズ・各1本)1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0,4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm
材質
【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
質量(g)
340
本体寸法(mm)
105×25×158
関連資料:
(1.32MB)