3/22より値下げ!現場を応援

 

DCOD-19S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384057 DCOD-19S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384057 DCOD-19S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384057

コバルト正宗ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19本) 注文コード38384057 品番DCOD-19S
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

コバルトハイス鋼 HSCO-M42
ステンレス鋼等、難削材に最適
スチールケース付
丸シャンク
回転用

セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm 材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック 質量(g)670 本体寸法(mm)105×50×158
関連資料:(1.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする