DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
エクストラ正宗ドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
38384075
品番
DEXD-10S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ハイス鋼 高速度鋼 HSS
耐摩耗性、高温、硬さに優れる
鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に
スチールケース付
丸シャンク
回転用
セット内容
(10サイズ・各1本)3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8,5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm
材質
【ドリル】HSS【ケース】スチール・プラスチック
質量(g)
340
本体寸法(mm)
105×25×158
関連資料:
(1.25MB)