DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
エクストラ正宗ドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(15本)
注文コード
38384091
品番
DEXD-15S
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハイス鋼 高速度鋼 HSS
耐摩耗性、高温、硬さに優れる
鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に
スチールケース付
丸シャンク
回転用
セット内容
(15サイズ・各1本)3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm
材質
【ドリル】HSS【ケース】スチール・プラスチック
質量(g)
670
本体寸法(mm)
105×50×158
関連資料:
(1.25MB)