DEXD-21S エクストラ正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384100 DEXD-21S エクストラ正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384100 DEXD-21S エクストラ正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384100

エクストラ正宗ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(21本) 注文コード 38384100 品番 DEXD-21S
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ハイス鋼 高速度鋼 HSS
耐摩耗性、高温、硬さに優れる
鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に
スチールケース付
丸シャンク
回転用

セット内容(21サイズ・各1本)3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0mm 材質HSS【ケース】スチール・プラスチック 質量(kg)1.28 本体寸法(mm)105×55×208
関連資料:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする