PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384109
品番
VP10KNH-M4
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別
パッドネジ付セット
材質
金属:標準
色
ブラック
記号
パッド接続:-M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
耐油NBR
パッド形状
滑り止めタイプ
接続ねじサイズ
M4×0.7