真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38384127 品番 VP10KS-M4
参考基準価格(税別)¥781 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッドネジ付セット 材質金属:標準 ナチュラル 記号パッド接続:-M4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ 接続ねじサイズM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする