マキテック
マキテックの 作業灯
マキテックの 投光器
マキテックの 三脚式投光器
LEDバルーンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38384159
品番
MPL-FLB-80S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
全光束(Lm)
8000
ケーブル長(m)
3.5
消費電力(W)
80
付属品
三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)
6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)
AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)
2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)
5500
使用可能温度範囲
-10〜40℃
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
演色指数(Ra)
88
開脚径(mm)
(三脚)最大Φ1200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません