858-LL ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 38384247 858-LL ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 38384247 858-LL ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 38384247 858-LL ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 38384247 858-LL ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 38384247

ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 入数(双)3 サイズLL 注文コード38384247 品番858-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入数・サイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。

材質
【編手】ナイロン、ポリエステル
【コーティング】ポリウレタン
用途
農作業、ガーデニング
軽作業、運送業など
サイズLL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)19.2 ブルー/ホワイト ゲージ数13 機能耐摩耗性、通気性、軽量 入数(双)3 仕様指先補強、RoHS2.0対応 厚さ(mm)約1.0 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38384247 858-LL 39943314 857-LL ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 1双 279 税込307 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39943305
2022-06-25
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業で苗を植えたり、野菜を収穫する上で、手にフィットするのでとても使いやすい。また、以前より丈夫です。

対象商品:
38384177
2022-05-17
用途:
農作業
建設業・工事業

農作業で使用しています。今まで使っていた物はすぐに破れていましたが、これは補強されているので強度もあって長持ちします。

対象商品:
38384247
2020-08-13
用途:
園芸作業
その他業種

手が大きく手首も太いのですが、これはきつくありません。他メーカーよりゆるめです。手首のゴムもゆるめです。
 ただ、何回か洗うと手首のゴムが伸びきっててしまうことがあります。洗うと水が白く濁るのでポリウレタンコーティングが溶け出す?のかもしれませんが、4回洗いましたが使用に問題はありません。(もしかしたら洗って使う物ではないのかも)

あと、かぶれやすい方なのですが、これはかぶれず使えています。

対象商品:
39943296
2019-09-22
用途:
物を運ぶ時
製造業

2点買いましたが、1点だけ中に輪ゴムが絡まって入っておりました。
基本的には品質は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする