PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384249
品番
VP10KNE-M4-S3
参考基準価格(税別)
¥1,221
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
用途
半導体
種別
パッドネジ付セット
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
色
ブラック
記号
パッド接続:-M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
滑り止めタイプ
接続ねじサイズ
M4×0.7