※バスケット、棚板は付属しません
伸榮産業
器具保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×525×1794
850×525×1794
410×525×1794
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38384265
品番
DGK-501C
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質
(窓・側・天・背)アクリル透明
材質(キャスター)
ナイロン(ST付)
本体質量(kg)
約50
ヒーター(W)
520
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×470×1330
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×525×1794
キャスター径(Φmm)
65
電気容量(A)
(AC100V)6
材質(枠)
アルミニウム(アルマイト処理)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません