※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
50
10
20
30
40
50
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:標準
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384425
品番
VP50KNH-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥1,716
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別
パッドネジ付セット
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
色
ブラック
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
耐油NBR
パッド形状
滑り止めタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0