※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384459
品番
VP30KU-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥1,837
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別
パッドネジ付セット
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
色
ブルー
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
滑り止めタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0