※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384547
品番
VP40KF-M6
参考基準価格(税別)
¥2,563
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
種別
パッドネジ付セット
材質
金属:標準
色
グレー
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
滑り止めタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0