※サンプル画像(画像はVP30KNHとなります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384617
品番
VP10KNE
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
半導体
種別
パッド単体
色
ブラック
記号
パッド接続:-M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
滑り止めタイプ