※サンプル画像(画像はVP30KNHとなります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384687
品番
VP10KU
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別
パッド単体
色
ブルー
記号
パッド接続:-M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
滑り止めタイプ