散水用ホース PRO P341D

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38384737 品番 PRO(P341D)15×20×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。

内径×外径(Φmm)15×20 長さ(m)10 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0〜35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) アズワン品番64-3672-38 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38384755
2023-10-22
用途:
持ってる分
その他業種

リールに巻く時、すべて真っすぐにのばす。
丸まったままだとホース自体が折れてしまい困難。
先に少し広い場所で伸ばしてね。

対象商品:
38384755
2023-10-16
用途:
その他業種

説明通りです。30mも丁度。
オレンジ色アクセント良いです。

対象商品:
38384737
2022-06-10
用途:
ホース延長

花壇への放水のため、延長するためのホースとして購入。強度も十分満足でき品質も良いです。

対象商品:
38384737
2019-05-14
用途:
洗車作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホース内の光合成による青子が発生しないので、購入しました。
今のところ満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする